Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Brusný kotouč se suchým zipem (CER) Q.Silver ACE 15-násobné děrování, ⌀ 150 mm, Zrnitost: 800

Artiklové číslo: 567558 800

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 567558 800
Číslo výrobce 3261105081
Výrobce/odpovědná osoba Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 Sulzbach, Deutschland, www.mirka.de

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Laky
 
Uni
 
suché
 

Popis

Provedení:

Brusné kotouče se suchým zipem s papírovým nosičem. Povlak odpuzující prach brání předčasnému zanesení. Zadní strana je kašírovaná smyčkovým velurem.
Brusný kotouč se suchým zipem Q.Silver ACE s polootevřeným posypem. Vysoký úběrový výkon a prodloužená životnost. Keramické zrno (CER) s aktivním brusným povlakem, papír typu C nebo D.

Použití:

Na excentrických bruskách s talířem se suchým zipem, např. č. 567990 (lze odsávat prach). Univerzání všestranný produkt pro hrubé, střední a jemné broušení všech kovových a umělohmotných povrchů, lakových systémů a dřeva.
Vhodný zejména pro tvrdé a náročné povrchy.