Fiberscheibe GARANT Master INOX, ⌀ 125 mm, Körnung: 36

Artikel-Nr.: 566417 36
Rabatt
3,41 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 03.01.2027
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    2,16 € 3,41 € / 1 Stück
  • ab 50 Stück
    1,80 € 2,84 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 119 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Durchmesser 125 mm
Antriebsmaschine Winkelschleifer
Durchmesser Bohrung H 22,23 mm
Umfangsgeschwindigkeit max. 80 m/s
Serie Master INOX
Herstellerbezeichnung Fiberscheibe GARANT Master INOX
Produktart Fiberscheibe
Schleifmittel Keramikkorn (CER)
Korngröße (Mesh) 36 Mesh
geeignet für Material Aluminium; Edelstahl (rostfrei); Titan
Werkstoffgruppe Metall
geeignet zum Flächenschleifen
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil max. 0,1 %

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 566417 36
EAN / GTIN 4069515066501
Herstellernummer 566417 36
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Geometrisch geformtes Hochleistungsschleifkorn mit schleifaktiver Beschichtung (TOP SIZE). Sehr hohe und langanhaltende Abtragsleistung bei sehr hoher Standzeit.

Verwendung:

Auf Winkelschleifern mit maximal 80m/s Umfangsgeschwindigkeit mit Schleiftellern GARANT Nr. 566665 / HOLEX Nr. 566650/6670 bzw. 3M Nr. 566690 / 566692. Zum Schleifen ebener oder gewölbter Flächen mit hoher Flexibilität.
Zur Bearbeitung von Edelstahl, Alu, Titan und Nickellegierungen.