Laminátový kotouč GARANT Master INOX, ⌀ 125 mm, Zrnitost: 36

Artiklové číslo: 566417 36
Sleva
72,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    54,00 CZK 72,00 CZK / 1 ks
  • od 50 kusy
    45,00 CZK 60,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
7 250 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr 125 mm
Hnací stroj Úhlová bruska
Průměr otvoru H 22,23 mm
Obvodová rychlost max. 80 m/s
Řada Master INOX
Označení výrobce Fiberscheibe GARANT Master INOX
Druh produktu Laminátový kotouč
Brusiva Keramické zrno (CER)
Velikost jádra (síťovina) 36 mesh
vhodné pro materiál hliník; Ušlechtilá ocel; Titan
Materiálová skupina Kov
Vhodné k Brusky na plochy
Obsah železa, síry a chloru max. 0,1 %

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 566417 36
EAN / GTIN 4069515066501
Číslo výrobce 566417 36
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
suché
 

Popis

Provedení:

Geometricky tvarované vysoce výkonné zrno s aktivním brusným povlakem (TOP SIZE). Velmi vysoký a dlouhodobý brusný výkon při velmi dlouhé životnosti.

Použití:

Na úhlových bruskách s maximální obvodovou rychlostí 80 m/s s brusnými kotouči GARANT č. 566665 / HOLEX č. 566650/6670 nebo 3M č. 566690 / 566692. Pro broušení rovných nebo zakřivených ploch s vysokou flexibilitou.
K obrábění ušlechtilé oceli, hliníku, titanu a slitin niklu.