Schleifscheibe (CER) PG Easy CeramicPS, ⌀ 125 mm, Körnung: 36

Artikel-Nr.: 566314 36
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    12,36 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    10,30 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
367 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Form flach
Durchmesser 125 mm
Breite Scheibe T 22,23 mm
Trägerteller Glasfaser
Antriebsmaschine Winkelschleifer
Aufnahme Bohrung
Durchmesser Bohrung H 22,23 mm
Umfangsgeschwindigkeit max. 80 m/s
empfohlener Anstellwinkel min. 5 Grad
empfohlener Anstellwinkel max. 15 Grad
Schleifmittelunterlage Glasfaser
Bindung Harz und Kunstharz
Produktart Schleifscheibe
Schleifmittel Keramikkorn (CER)
Korngröße (Mesh) 36 Mesh
geeignet für Material Edelstahl (rostfrei); Stahl
Werkstoffgruppe Metall
geeignet zum Flächenschleifen; Kantenschleifen
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil max. 0,1 %

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 566314 36
EAN / GTIN 4027497228027
Hersteller/verantwortliche Person LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Schleifscheibe mit selbstschärfendem Keramikkorn (CER) und integriertem glasfaserverstärktem Stützteller. Aggressives Schleifverhalten einer Fiberscheibe kombiniert mit ruhigem Lauf und Standzeitvorteil einer Fächerschleifscheibe.
  • Ein Werkzeug statt zwei: Ersetzt Fiber- und Schruppscheiben - kein Wechsel nötig, Einsatz ohne Sonderspannflansch.
  • Maximale Performance dank glasfaserverstärktem Stützteller und Precision-Shaped-Ceramic-Korn.
  • Tief gekröpfte Bauform für flaches Arbeiten, perfekten Gleichlauf und hohe Aggressivität.
  • Extrem hohe Standzeiten für maximale Wirtschaftlichkeit.

Verwendung:

Flächen- und Kanteneinsatz.