{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Zawartość | 1 szt. | |
| Opis formy | forme plate | |
| Średnica | 125 mm | |
| Szerokość tarczy | 22,23 mm | |
| Talerze | fibres de verre | |
| Jednostka napędowa | meuleuse d’angle | |
| Uchwyt | alésage | |
| Średnica otworu | 22,23 mm | |
| Maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | |
| Min. zalecany kąt natarcia | 5 stopni | |
| Maks. zalecany kąt natarcia | 15 stopni | |
| Podłoże ścierniwa | Fibres de verre | |
| Platformy | 27 | |
| Spoiwo | résine et résine synthétique | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Meules | |
| Materiał ścierny | grain de céramique (CER) | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 36 siateczka | |
| Do materiału | acier inoxydable; acier | |
| Grupa materiałów | Métal | |
| Możliwość użycia do | surfaçage; meulage des arêtes | |
| Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru | 0,1 % |
| Référence article | 566314 36 | |
| EAN / GTIN | 4027497228027 | |
| Fabricant/personne responsable | LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de |