{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Forma | Forma plana | |
| Diámetro | 125 mm | |
| Anchura muela T | 22,23 mm | |
| Plato portante | fibra de vidrio | |
| Máquina de accionamiento | Lijadora angular | |
| Asiento | Perforación | |
| Diámetro perforación H | 22,23 mm | |
| Velocidad circunferencial máx. | 80 m/s | |
| Ángulo de ataque mín. recomendado | 5 grados | |
| Ángulo de ataque máx. recomendado | 15 grados | |
| Soporte del abrasivo | Fibra de vidrio | |
| Ligadura | Resina y resina sintética | |
| Tipo de producto | Muela abrasiva | |
| Abrasivos | Grano de cerámica (CER) | |
| Tamaño de grano (malla) | 36 malla | |
| Para material | Acero fino; acero | |
| Grupo de material | Metal | |
| Aptitud para | Rectificado de superficies; Rectificado de cantos | |
| Proporción máx. de hierro, azufre y cloro | 0,1 % |
| Número de artículo | 566314 36 | |
| EAN / GTIN | 4027497228027 | |
| Fabricante/responsable | LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de |