Brusný kotouč (CER) PG Easy CeramicPS, ⌀ 125 mm, Zrnitost: 36

Artiklové číslo: 566314 36
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    279,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    233,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
367 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar plochý
Průměr 125 mm
Šířka kotouče T 22,23 mm
Nosný kotouč skelné vlákno
Hnací stroj Úhlová bruska
Upínač Otvor
Průměr otvoru H 22,23 mm
Obvodová rychlost max. 80 m/s
Doporučený úhel přistavení min. 5 stupně
Doporučený úhel přistavení max. 15 stupně
Podklad brusného materiálu Skelné vlákno
Pojivo Pryskyřice a umělá pryskyřice
Druh produktu Brusný kotouč
Brusiva Keramické zrno (CER)
Velikost jádra (síťovina) 36 mesh
Vhodné pro materiál Ušlechtilá ocel; ocel
Materiálová skupina Kov
Vhodné k Brusky na plochy; Rohové brusky
Obsah železa, síry a chloru max. 0,1 %

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 566314 36
EAN / GTIN 4027497228027
Výrobce/odpovědná osoba LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
suché
 

Popis

Provedení:

Brusný kotouč se samoostřícím keramickým zrnem (CER) a integrovaným opěrným talířem vyztuženým skleněnými vlákny. Agresivní broušení fíbrového kotouče v kombinaci s klidným chodem a předností životnosti vějířovitého brusného kotouče.
  • Jeden nástroj místo dvou: Nahrazuje vláknové a hrubovací kotouče - není nutná výměna, použití bez zvláštní upínací příruby.
  • Maximální výkon díky opěrné podložce vyztužené skelným vláknem a přesně tvarovanému keramickému zrnu Precision Shaped.
  • Konstrukce s výrazným tvarováním pro obrábění rovných ploch, dokonalou synchronizaci a vysokou agresivitu.
  • Extrémně dlouhá životnost pro maximální hospodárnost.

Použití:

Použití na plochách a na hranách.