• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

Schleifband Cubitron™II 947A, 13×457 mm, Körnung: 120

Artikel-Nr.: 558428 120
Preis pro 1 Stück (4,14 € / 1 Meter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    1,89 € / 1 Stück
    (4,14 € / 1 Meter)
  • ab 100 Stück
    1,57 € / 1 Stück
    (3,44 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 700 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Cubitron™II 947A
Herstellerbezeichnung Cubitron™ II Schleifband 947A
Inhalt 1 St.
Form flach
Schleifmittel Breite 13 mm
Schleifmittel Länge 457 mm
Antriebsmaschine Bandmaschinen
Schleifmittelunterlage Gewebe
Bindung Harz und Kunstharz
Inhalt Einheit Stück
Produktart Schleifband
Schleifmittel Keramikkorn (CER)
Korngröße (Mesh) 120 Mesh
geeignet für Material Aluminium; Edelstahl (rostfrei); Stahl; Titan
Werkstoffgruppe Metall
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil max. 0,1 %
3M Körnungsbezeichnung 947A

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 558428 120
EAN / GTIN 4046719880720
Herstellernummer 7100026428
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Anwendertabelle

Alu Mg
 
35
Stahl < 900 N/mm²
 
32
Stahl < 1400 N/mm²
 
20
Stahl < 55 HRC
 
32
Stahl < 60 HRC
 
25
Stahl < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Uni
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Cubitron™ II Schleifband 947A mit präzisionsgeformtem Keramikkorn und Aluminiumoxid auf leichter X-Gewebeunterlage. Flexibles Schleifband für anspruchsvolle Schleifarbeiten auf handgeführten Maschinen und Langbandmaschinen. Kühler Schliff durch Schleifhilfsmittel.
X-Gewebe (flexibel) für handgeführte Maschinen und Langbandmaschinen.

Verwendung:

Zur Bearbeitung aller Stähle, besonders geeignet für schwer zu bearbeitende Materialien wie Edelstahl, Nickellegierungen, Chrom, Titan, Aluminium.

Hinweis:

Weitere Körnungen, Qualitäten und Abmessungen sind entsprechend den Mindestmengen des Herstellers auf Anfrage lieferbar. Ohne Bestellvorgabe erfolgt die Lieferung mit Standardbandverbindung. Schleifbänder für Satiniermaschinen finden Sie unter Nr. 568526ff.