Hiomanauha Cubitron™II 947A 120

Tuote nro.: 558428 120
(4,33 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    1,98 € / kpl
    (4,33 € / 1 Metre)
  • alkaen 100 kpl
    1,64 € / kpl
    (3,59 € / 1 Metre)
pyynnöstä
Varastossa
229 kappaletta varastossa
  • Hioma-aineen lyhenne: Keramiikka
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Cubitron™II 947A
Hioma-aineen lyhenne Keramiikka
Rakeisuus 120
Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
Hiomanauhan leveys 13 mm
Hiomanauhan pituus 457 mm
Tuotetyyppi Hiomanauha

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 558428 120
EAN / GTIN 4046719880720
Valmistajan numero 7100026428

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
35
Teräs < 900 N/mm²
 
32
Teräs < 1400 N/mm²
 
20
Teräs < 55 HRC
 
32
Teräs < 60 HRC
 
25
Teräs < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Uni
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Cubitron™ II -hiomanauha 947A, jossa tarkkuusmuotoiltu keramiikkarae ja alumiinidioksidi kevyellä X-kangasalustalla. Joustava hiomanauha vaativaan hiontatyöhön käsikäyttöisillä koneilla ja pitkänauhakoneilla. Viileä hionta hioma-aineen avulla.
X-kudos (joustava) käsikäyttöisiin koneisiin ja pitkänauhakoneisiin.

Käyttö:

Kaikkien terästen työstöön, erityisesti vaikeatyöstöisille materiaaleille kuten jaloteräs, nikkeliseokset, kromi, titaani, alumiini.

Ohje:

Muita raekokoja, laatuja ja mittoja on saatavissa haluttaessa. Huom. valmistajan ilmoittamat vähimmäistilausmäärät. Ilman tilausmäärätietoja toimitetaan vakionauha. Hiomanauhat satinointikoneisiin alkaen numerosta 568525.