Slipband Cubitron™II 947A 13×457 mm 120

Article no.: 558428 120
(NOK 47,19 / 1 Metre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  21,56 / st.
    (NOK 47,19 / 1 Metre)
  • from 100 st.
    NOK  17,91 / st.
    (NOK 39,20 / 1 Metre)
on request
På lager
262 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: Keramik
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Cubitron™II 947A
Slipmedlets beteckning Keramik
Kornstorlek 120
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
Slipbandets bredd 13 mm
Slipbandets längd 457 mm
Produktslag Slipband

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 558428 120
EAN / GTIN 4046719880720
Manufacturer number 7100026428

Användningstabell

Alu Mg
 
35
Stål < 900 N/mm²
 
32
Stål < 1400 N/mm²
 
20
Stål < 55 HRC
 
32
Stål < 60 HRC
 
25
Stål < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Uni
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Cubitron™ II slipband 947A med precisionsformade keramikkorn och aluminiumoxid på lätt X-vävunderlag. Flexibelt slipband för krävande sliparbeten på manuella maskiner och långbandslipmaskiner. Kallare slipning tack vare sliphjälpmedel.
X-väv (flexibel) för manuella maskiner och långbandslipmaskiner.

Användningsdata:

För bearbetning av alla stålsorter. Speciellt lämpliga för svårbearbetade material som rostfritt stål, nickellegeringar, krom, titan och aluminium.

Anmärkning:

Ytterligare kornstorlekar, kornkvaliteter och mått levereras på begäran i de minimimängder som tillverkaren anger. Levereras med standardbandfäste om inget annat anges vid beställningen. Slipband för satineringsmaskiner hittar du under nr 568525ff.