Feinst-Poliervlies Tuchring zum Abglänzen, Ring-⌀: 250mm

Artikel-Nr.: 555747 250
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Ring-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ring-⌀ 250 mm
Ringbreite 18 mm
Bohrungs-⌀ 40 mm
Reduzierring-⌀ 22,2 mm; 20 mm; 16 mm; 12 mm
Reduzierring-⌀ 1 Zoll; 1/2 Zoll
Produktart Tuchring

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 555747 250
EAN / GTIN 4062406300937
Herstellernummer 555747 250
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Sehr feine Gewebestruktur, sparsamer Polierpastenverbrauch, gute Standzeit − kein Ausfransen.
Tuchring um Pappkern (Aufnahme) gewickelt.

Verwendung:

Die Tuch-Falten-Ringe können in beliebiger Anzahl und Breite gespannt werden. Für den Einsatz mit Polierpasten. Von der Vorpolitur bis zur Hochglanzpolitur von Metallen (Umfangsgeschwindigkeit ca. 25 − 30 m/s).
Feinst-Poliervlies wird zum Abglänzen aller Metalle sowie Kunststoffe verwendet.