Schleifscheibe 984F, ⌀ 50,8 mm, Körnung: 36

Artikel-Nr.: 554005 36
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    2,46 € / 1 Stück
  • ab 50 Stück
    2,05 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 109 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schleifmittelkurzzeichen: Keramik

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Cubitron™ II
Schleifmittelkurzzeichen Keramik
Körnung 36
Schleifmittelunterlage kantenstabile Unterlage
Scheiben-⌀ 50,8 mm
Herstellerbezeichnung 984F
passend für Schnellwechselsystem Roloc™
maximale Drehzahl 25.000 min-1
Produktart Schleifscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 554005 36
EAN / GTIN 30051141277012
Herstellernummer 7100001474
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Das Schnellwechselsystem mit Kunststoffgewinde (Roloc™, Combidisc® CDR) ermöglicht den sicheren Schleifwerkzeug-Wechsel „in einem Dreh“ von Hand in kürzester Zeit.
Mit präzisionsgeformtem Cubitron™ II Schleifkorn.
Sehr hohe Abtragsleistung und Standzeit durch selbstschärfendes Keramikkorn (CER).

Verwendung:

Zum rationellen Schleifen kleiner Flächen, auch bei wechselnden Konturen. Kostenreduzierung mehrstufiger Arbeitsprozesse infolge reduzierter Wechselzeiten.
Mit hartem Stützteller Nr. 554089 verwenden.

Hinweis:

Roloc™ Bristle-Disc finden Sie unter 573510 ff.