{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Außen-⌀ | 50 mm | |
| Aufnahme werkzeugseitig | Schnellspannsystem Außengewinde | |
| Aufnahme maschinenseitig | Schaft-⌀ 6 mm | |
| Schaft-⌀ | 6 mm | |
| passend für Schnellwechselsystem | Roloc™ | |
| maximale Drehzahl | 25.000 min-1 | |
| Produktart | Stützteller |
| Artikelnummer | 554089 50 | |
| EAN / GTIN | 4046719810581 | |
| Herstellernummer | 7000062724 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |