• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.

CaraFin Polierblumen-Set 5-teilig, ⌀ 20 mm, Körnung: D151µm

Artikel-Nr.: 553992 D151
Rabatt
31,00 €
Setpreis 5 Stück (2,90 € / 1 Stück)
Preis gültig bis zum 18.01.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
268 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung (µm) Setpreis 5 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schleifmittelkurzzeichen: D

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie CaraFin
Schleifmittelkurzzeichen D
empfohlene Drehzahl 6.000 min-1
Polierstufe Vorpolitur
Farbe rosa
Produktart Polierscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 553992 D151
EAN / GTIN 4062406776930
Herstellernummer 553992 D151
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
Hartmetall (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Lacke
 
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

CaraFin Polierblume aus elastischem PU-Material für maximale Anpassungsfähigkeit an komplexe Werkstückgeometrien. Beidseitig mit Diamant beschichtet.

Verwendung:

Ideal geeignet zur Verwendung in Kombination mit Schaft Nr. 553997 43 und Mikro-Schleifsystemen Nr. 078140 und 078150.