Mikromotorsystem ESPERT 500, Typ: ES50T-HR

Artikel-Nr.: 078150 ES50T-HR
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung ES 50T-HR
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 200 W
Drehzahlbereich 1.000 min-1 - 50.000 min-1
Netzspannung 230 V
Gewicht 4,1 kg
Produktart Mikro-Schleifsystem

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 078150 ES50T-HR
EAN / GTIN 4560224980251
Herstellernummer 10000000
Hersteller/verantwortliche Person MAFRA MAILE GmbH Präzisionsmaschinen, Schutterstrasse 2/4, 77746 SCHUTTERWALD, Deutschland, www.mafra.de/home.aspx

Beschreibung

Ausführung:

Hochpräzises, mit extrem schnell drehendem Mikromotor ausgerüstetes Handschleifsystem ESPERT 500. System wurde speziell für hohe Präzision, feinstes Entgraten, Schleifen und für weitere verschiedene Anwendungen entwickelt. Die Drehzahl ist an der Steuereinheit stufenlos regelbar.
Komplett-Set ES50T-HR ESPERT 500, 200 Watt.