• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

Kleinfrässtifte-Satz 10-teilig Z7 − mittel, kreuzverzahnt, HM, Anzahl Frässtifte: 10

Artikel-Nr.: 546970 10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
218 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Frässtifte Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 10 St.
Serie Zahnung Z7
Schneidstoff HM
Zahnung, herstellerspezifisch Z7
Zahnungsart Kreuzverzahnung
Zahnungsfeinheitsgrad mittel
Produktart Frässtift
Inhalt Satz / Sortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 546970 10
EAN / GTIN 4069515037631
Herstellernummer 546970 10
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

HOLEX-Frässtifte werden aus Hochleistungs-Hartmetallsorten mit hoher Zähigkeit und höchster Schneidkantenstabilität ausschließlich auf modernsten CNC-Maschinen hergestellt. Der Schaft besteht aus Stahl, wenn der Kopfdurchmesser größer Schaftdurchmesser ist, ansonsten ebenfalls aus Hartmetall.
Sortimente mit ausgewählten Kleinfrässtiften in den gebräuchlichsten Formen und Abmessungen. Schaft-⌀ 3 mm.

Verwendung:

Sowohl im Hand- wie Industrierobotereinsatz für nahezu alle Werkstoffe geeignet. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeiten.

Lieferumfang:

Je 1 St. Nr. 546910 Gr. A0313; AS0313; C0313; D0302; D0403; E0307; F0313; G0313; H0307; M0311.