• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Jeu de 10 petites fraises rotatives Z7 − moyenne, denture croisée, Carbure, Nombre de fraises rotatives: 10

Réf.: 546970 10
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
211 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de fraises rotatives Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 10 pc.
Série Zahnung Z7
Nuance de coupe Carbure
Denture, spécifique au fabricant Z7
type de denture denture croisée
degré de finesse de la denture type moyen
type de produit fraise rotative
Sommaire jeu / Assortiment

Identification et classification

Référence article 546970 10
EAN / GTIN 4069515037631
Réf. fabricant 546970 10
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Les fraises rotatives HOLEX sont fabriquées exclusivement sur les machines CNC les plus modernes à partir de types de carbure hautes performances et de grande ténacité avec une très bonne stabilité des angles de coupe. La queue est en acier, si le diamètre de la tête est supérieur à celui de la queue, sinon en carbure.
Assortiment de petites fraises limes dans les formes et dimensions les plus courantes. Queue ⌀ 3 mm.

Utilisation:

Adaptées à la quasi-totalité des matériaux, tant pour les travaux manuels que pour ceux impliquant des robots industriels. Pour l’ébarbage, la coupe d’arêtes, l’enduisage, l’usinage de soudures et de surfaces planes.

Livraison:

1 de chaque 546910 réf. A0313; AS0313; C0313; D0302; D0403; E0307; F0313; G0313; H0307; M0311.