• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Sada malých technických fréz 10dílná Z7 – střední, křížové ozubení, TK, Počet technických fréz: 10

Artiklové číslo: 546970 10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
121 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet technických fréz Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 10 ks
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 3 mm
Průměr hřídele DS 3 mm
Řada Zahnung Z7
Řezný materiál TK
Ozubení, specifické pro výrobce Z7
Typ ozubení Střídavé zuby
Jemnost ozubení střední
Rozhraní Odpojovací místo 1
Druh produktu Technická fréza
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 546970 10
EAN / GTIN 4069515037631
Číslo výrobce 546970 10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

HOLEX technické frézy jsou vyráběny výlučně na nejmodernějších CNC strojích z vysoce výkonných druhů tvrdokovů s vysokou houževnatostí a nejvyšší stabilitou řezných hran. Stopka je z oceli, pokud je průměr hlavy větší než průměr stopky, v ostatních případech je z tvrdokovu.
Sady s vybranými malými technickými frézami s nejpoužívanějšími tvary a rozměry. ⌀ stopky 3 mm.

Použití:

Použití jak v ručních bruskách, tak i průmyslových robotech na téměř všechny druhy materiálů. K odstraňování otřepů, odhraňování, čištění, opracování svarových švů a ploch.

Rozsah dodávky:

Po 1 ks č. 546910 vel. A0313; AS0313; C0313; D0302; D0403; E0307; F0313; G0313; H0307; M0311.