Minifræsestifter, sæt med 10 dele Z7 − middel, krydsfortandet, HM, Antal fræsestifter: 10

Art.-nr.: 546970 10
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
155 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal fræsestifter Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Skaft-⌀: 3

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Fortanding Z7
Fortanding kort betegnelse Z7
Fortandingstype kryds-fortandet
Fortanding, finhedsgrad middel
Skæremateriale HM
Skaft-⌀ 3 mm
Antal fræsestifter 10
Produkttype Fræsestift

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 546970 10
EAN/GTIN 4069515037631
Producentnummer 546970 10
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

HOLEX-fræsestifter fremstilles på de mest moderne CNC-maskiner i førsteklasses hårdmetaltyper med høj robusthed og skærekanter med optimal stabilitet. Skaftet består af stål, hvis hoveddiameteren er større end skaftdiameteren; ellers er også skaftet af hårdmetal.
Sortimenter med udvalgte mini-fræsestifter i de mest gængse former og mål. Skaft-⌀ 3 mm.

Anvendelse:

Egner sig til stort set alle materialer både ved manuel brug og brug i industrirobotter. Til afgratning, kantbrækning, afpudsning og bearbejdning af svejsesømme samt overflader.

Leveringsomfang:

1 stk. af hver nr. 546910 str. A0313; AS0313; C0313; D0302; D0403; E0307; F0313; G0313; H0307; M0311.