Schnellspannheft für Nadelfeilen, Typ: 2

Artikel-Nr.: 519700 2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 816 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spann-⌀ 2,2 mm - 4,5 mm
Gesamtlänge 95 mm
passend für Feilenlänge 140 mm - 200 mm
Produktart Heft

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 519700 2
EAN / GTIN 7290003235384
Herstellernummer YT1000

Beschreibung

Ausführung:

Schnellspannheft, für alle Handgrößen geeignet. Hohe Spannkraft, leichtes Einsetzen und Herausnehmen des Werkzeuges.