2K Ergonomie-Feilenheft, Gesamtlänge: 95mm

Artikel-Nr.: 519600 95
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
298 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gesamtlänge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gesamtlänge 95 mm
passend für Feilenlänge 100 mm
Produktart Heft

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 519600 95
EAN / GTIN 4045197890337
Herstellernummer 519600 95
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomisches 2-Komponenten-Feilenheft mit Aufhängebohrung und praktischen Farbcode-Clips (rot, grün, gelb) zur individuellen Kennzeichnung von z.B. der Hiebgröße. Die griffige Oberflächenstruktur und die auf den Handballen angepasste Form garantieren auch mit nassen und öligen Händen eine optimale, ermüdungsfreie Kraftübertragung. Beidseitig verwendbare Reduziereinsätze gewährleisten einen sicheren Halt aller Angeln.

Verwendung:

Für alle Werkstatt-, Schlüssel- und Präzisionsfeilen.

Lieferumfang:

Feilenheft inkl. je 1 Farbcode-Clip in rot, grün und gelb.