Tastelement PG T 36-350-25/19°, Typ: TOPDOWN

Artikel-Nr.: 499318 TOPDOWN
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gesamthöhe des Tastelementes an der Tastspitze 36 mm
Tastspitzenradius 25 µm
Werkstoff Spitze Hartmetall
Produktart Taster

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 499318 TOPDOWN
EAN / GTIN 2050002079892
Herstellernummer 6850015
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

Tastelement für Konturmessplatz CD 140 AG 11.

Verwendung:

Tastelement zum Messen der oberen und unteren Kontur.

Passend für:

MarSurf CD 140 AG 11, Nr. 499301
MarSurf CD 140 AF, Nr. 499299

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb