• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Konturenmessplatz CD 140AG11, Typ: CD140AG11

Artikel-Nr.: 499301 CD140AG11
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Taststrecke X 140 mm
Messbereich Z 70 mm
Führungsabweichung Z 1 (über 140 mm) µm
Messkraft 4 mN - 30 mN
Messgeschwindigkeit X 0,1 mm/s - 10 mm/s
Positioniergeschwindigkeit in X 1 mm/s - 200 mm/s
Tastarmlänge 350 mm
Auflösung 19 nm
Höhe 905 mm
Breite 822 mm
Tiefe 572 mm
Produktart Konturenmessplatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 499301 CD140AG11
EAN / GTIN 2050002079809
Herstellernummer 6269200
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

Das MarSurf CD 140 A verfügt über ein Tastsystem mit einem Messbereich bis zu 70 mm, bei dem sich die Tastspitzen schnell und werkzeuglos wechseln lassen - und das ganz ohne Neukalibrierung.

Verwendung:

Der computerunterstützte Messplatz erlaubt eine umfangreiche und schnelle Auswertung der Messergebnisse:
  • Umfangreiche Konturmessfunktionen, schnell und einfach
  • Werkzeugloser Tastspitzenwechsel
  • Verfahrgeschwindigkeit in der X-Achse bis zu 200 mm/s
  • Einfache Programmerstellung oder Einzelmessung mit MarWin
  • Automatische Auswertung, Besteinpassung von Konturen, CAD-Konturvergleich und u.v.a.m.
  • Optional erweiterbar mit der Möglichkeit der Rauheitsmessungen (Rz > 2 µm)
  • Messung mit Doppeltastspitze möglich
  • Schnellverstellung der Z-Achse mit einfach zu bedienendem Handgriff
  • Flexible Aufnahmeplatte mit 50 mm Bohrungsraster, u.a. für KMG-Werkstückaufnahmen

Lieferumfang:

Konturmessgerät, Grundbett inkl. Y-Verstellung, Tastelement PG A 36-350-25, Software MarWin EasyContour plus mobile, Kalibriernormal Kontur mit 2 Kugeln (45 mm und 6 mm).

Sonderzubehör:

PC, Tastelemente Nr. 499314499318.

Hinweis:

Inbetriebnahme und Schulung auf Anfrage. Artikel nur in Deutschland und Österreich lieferbar!

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb