{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Nennspannung | 6 V | |
| Internationale Baugröße | AA (LR6) | |
| Herstellerbezeichnung | DP-1 VA | |
| Energieversorgung | Batteriebetrieben; Netzbetrieben | |
| Anzahl Speicherplätze | 9 999 | |
| Produktart | Datendrucker | |
| Schnittstelle | Digimatic; RS232C |
| Artikelnummer | 498702 DP1VA | |
| EAN / GTIN | 4550501401203 | |
| Herstellernummer | 264-506D | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |