Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Rauheits-Messgerät, Typ: ST1

Artikel-Nr.: 499030 ST1

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 499030 ST1
EAN / GTIN 4045197492753
Herstellernummer 499030 ST1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mobiles Rauheitsmessgerät für präzise und normgerechte Rauheitsmessung und Dokumentation nach dem Tastschnittverfahren. Durch Akku- und Netzbetrieb, integrierter Drucker und Speicherplatz für bis zu 40 000 Messwerte und 30 Profile ideal sowohl für den mobilen Einsatz in der Fertigung als auch stationär im Messraum. Alle gängigen Kenngrößen und Kennkurven nach DIN / ISO / JIS können zum Auswerten eines gemessenen Profils verwendet werden.
  • Messbereich bis zu 350 µm (0.014 Inch).
  • Normen: ISO / ASME / JIS und MOTIF umschaltbar.
  • Taststrecken gemäß DIN EN ISO 4288 / ASME B46. 1: 1,75 mm, 5,6 mm, 17,5 mm (0.07 Inch, 0.22 Inch, 0.7 Inch) gemäß EN ISO 12085 (MOTIF): 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm.
  • Zahl der Einzelmessstrecken von 1 bis 5 wählbar.
  • Automatische normgerechte Wahl von Filter und Taststrecke.
  • Phasenkorrekter Gauß-Filter gemäß DIN EN ISO 16610-21 (ersetzt DIN EN ISO 11562).
  • Cut-Off 0,25 mm, 0,80 mm, 2,50 mm (0.010 Inch, 0.032 Inch, 0.100 Inch).
  • Verkürzter Cut-Off wählbar.
  • Kenngrößen gemäß DIN / ISO / SEP: Ra, Rq, Rz, Rmax, Rp, Rt, R3z, Rk, Rvk, Rpk, Mr1, Mr2, Rmr, RSm, RPc.
  • Toleranzüberwachung in Anzeige und Protokoll.
  • Automatische oder fest einstellbare Skalierung.
  • Drucken von R-Profil (ISO / ASME / JIS), P-Profil (MOTIF), Materialanteilkurve, Ergebnisprotokoll.
  • Angabe von Datum und/oder Uhrzeit der Messungen.
  • Dynamische Kalibrierfunktion.
  • Sperre und / oder Passwortschutz für Geräteeinstellungen.

Lieferumfang:

Raunormal Nr. 499580 Gr. PRN10 inklusive Werkskalibrierschein, Auswerteeinheit, Vorschubeinheit, Verbindungskabel Nr. 499036, Taster Nr. 499004 Gr. 6−350, Tasterschutz mit prismatischer Unterseite Nr. 499038, Handprisma mit 1 Paar Füßen zur Höhenjustierung, Aufnahme für Höhenanreißer (Bohrung ⌀ 8 mm), Steckernetzteil mit Adaptern, USB-Kabel, 1 Rolle Thermopapier Nr. 499510 Gr. H1, Schultergurt mit Schnalle und Transporttasche.

Sonderzubehör:

Ersatz- bzw. Sondertaster Nr. 499004, Tasterverlängerung Nr. 499008, Messständer Nr. 499011 oder Nr. 498857, dazu passende Aufnahme für das Vorschubgerät Nr. 499035, Auswerte-Software Explorer Nr. 498847.

Ersatzteil:

Akku Nr. 499549.