• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messständer ST-G für Rauheitsmessgeräte mit Hartgesteinsplatte, Typ: ST-F

Artikel-Nr.: 498857 ST-F
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, grau Silbergrau; Anthrazitgrau
beschriebenes Teil, Silbergrau Säule
beschriebenes Teil, Anthrazitgrau Basis-Platte
Verpackung lose
Farbe grau; grau
Magnetfuß nein
Standfuß vorhanden ja
Standfuß Breite 250 mm
Standfuß Höhe 400 mm
Typ Stativ Säulenstativ
Produktart Messstativ
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 498857 ST-F
EAN / GTIN 4059192061463
Herstellernummer 6710806
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

Messständer ST-G. Hartgesteinsplatte ohne Nut.

Passend für:

Rauheitsmessgerät 499021 Gr. ST2; 499022 Gr. ST2, Nr. 498835 Gr. PS10, Nr. 499001 Gr. M300, Nr. 499002 Gr. M310; 499003 Gr. M310.
Nr. 499041 Gr. M400, Nr. 499042 Gr. M410, Nr. 499043 Gr. M410.

Sonderzubehör:

Kreuztisch CT120 auf Anfrage.
Aufnahme Nr. 499035 für Handprisma PS10; M310 und GARANT ST2.
Aufnahme Nr. 499012 für Vorschubgerät M300.
Aufnahme Nr. 499046 für Vorschubgerät M400.
Aufnahme Nr. 499013 für Rauheitsmessgerät PS10; M310 und GARANT ST2.
Aufnahme Nr. 499047 für Vorschubgerät MD26 / M410.