Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Rauheits-Messgerät, Typ: M300

Artikel-Nr.: 499001 M300

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 499001 M300
Herstellernummer 6910401
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

Mobiles Rauheits-Messgerät für präzise und normgerechte Rauheitsmessung und Dokumentation bei gleichzeitig hoher Mobilität. Die drahtlose Bluetooth-Verbindung zwischen Auswerteeinheit und Vorschubgerät ermöglicht eine hohe Flexibilität bei der Durchführung unterschiedlichster Messaufgaben. Der Messtechniker kann mit dem Vorschubgerät direkt am Messort arbeiten − die Auswerteeinheit steht an einem sicheren Ort. Die Messung kann dabei an der Auswerteeinheit oder am Vorschubgerät gestartet werden. Es können auch mehrere Vorschubgeräte mit einer Auswerteeinheit verbunden und gezielt angesteuert werden.
  • Taststrecken gemäß DIN EN ISO 4288 / ASME B46.1: 1,75 mm, 5,6 mm, 17,5 mm (0.07 Inch, 0.22 Inch, 0.7 Inch) gemäß EN ISO 12085 (MOTIF): 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm.
  • Zahl der Einzelmessstrecken von 1 bis 5 wählbar.
  • Automatische normgerechte Wahl von Filter und Taststrecke.
  • Phasenkorrektes Gauß-Filter gemäß DIN EN ISO 16610-210 (ersetzt DIN EN ISO 11562).
  • Cut-Off 0,25 mm, 0,80 mm, 2,50 mm (0.010 Inch, 0.032 Inch, 0.100 Inch).
  • Verkürzter Cut-Off wählbar.
  • Kenngrößen gemäß DIN / ISO / SEP: Ra, Rq, Rz, Rmax, Rp, Rt, R3z, Rk, Rvk, Rpk, Mr1, Mr2, Rmr, RSm, RPc.
  • Toleranzüberwachung in Anzeige und Protokoll.
  • Automatische oder fest einstellbare Skalierung.
  • Drucken von R-Profil (ISO / ASME / JIS), P-Profil (MOTIF), Materialanteilkurve, Ergebnisprotokoll.
  • Angabe von Datum und/oder Uhrzeit der Messungen.
  • Integrierter Speicher für Ergebnisse von ca. 40000 Messungen und 30 Profilen.
  • Dynamische Kalibrierfunktion
  • Kalibriernormal im Vorschubgerät integriert (herausnehmbar).
  • Sperre und/oder Passwortschutz für Geräteeinstellungen.
  • Speicherung von Messprogrammen.

Lieferumfang:

Auswerteeinheit, Vorschubgerät, USB-Kabel 1,5 m, Kabel zum Anschluss der Vorschubeinheit an die Grundeinheit, Taster Nr. 499004 Gr. 6-350, Tasterschutz mit prismatischer Unterseite, Tasterschutz für Bohrungen ab ⌀ 10 mm, Stirnprisma, Höheneinstellung, Steckernetzteil mit Adaptern, Raunormal inklusive Werkskalibrierschein, 1 Rolle Thermopapier Nr. 499510 Gr. H1, Schultergurt mit Schnalle und Transporttasche.

Sonderzubehör:

Ersatz- bzw. Sondertaster Nr. 499004, Tasterverlängerung Nr. 499008, Messständer Nr. 499011 oder Nr. 498857, dazu passende Aufnahme für das Vorschubgerät Nr. 499012. Auswerte-Software Explorer Nr. 498847, Tasterschutz Nr. 499038.

Ersatzteil:

Akku Nr. 499549.

Achtung:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.