{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Nennspannung | 100 V; 240 V | |
| Netzfrequenz | 50 Hz; 60 Hz | |
| Herstellerbezeichnung | 400G2 | |
| Energieversorgung | Netzbetrieben | |
| Prüfverfahren | Brinell; Knoop; Vickers | |
| Hauptlast Prüfkraft | 0,01 kg; 10 kg | |
| Probenbreite max. | 170 mm | |
| Probenhöhe max. | 145 mm | |
| Auswertung Härteeindrücke | Optisches Video-Messsystem | |
| Anzahl Objektive | 4 St. | |
| Vergrößerung bis (x-fach) | 600 | |
| integriertes elektronisches Messmikroskop | ja | |
| Bedienung | automatisch; motorisiert | |
| Vergrößerung (x-fach) | 10; 50 | |
| Produktart | Härteprüfgerät | |
| Länge gesamt | 528 mm | |
| Breite gesamt | 384 mm | |
| Höhe gesamt | 695 mm | |
| Gewicht | 75 kg | |
| Norm | ISO 6507 | |
| Prüfprotokoll | ja | |
| Messkraft min. | 0,098 N | |
| Messkraft max. | 98,07 N | |
| Schnittstelle | USB | |
| mit Display | ja | |
| Display Diagonale | 6,5 Zoll | |
| Display-Art | Touchscreen | |
| Kalibrierbar | ja |
| Artikelnummer | 495083 400G2 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | INNOVATEST Europe BV, BORGHARENWEG 140, 6222 AA MAASTRICHT, Niederlande, www.innovatest-europe.com |