• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Härteprüfmaschine Vickers, Typ: 300G2

Artikel-Nr.: 495083 300G2
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nennspannung 100 V; 240 V
Netzfrequenz 50 Hz; 60 Hz
Herstellerbezeichnung 300G2
Energieversorgung Netzbetrieben
Prüfverfahren Knoop; Vickers
Hauptlast Prüfkraft 0,005 kg; 2 kg
Probenbreite max. 170 mm
Probenhöhe max. 150 mm
Auswertung Härteeindrücke Optisches Video-Messsystem
Anzahl Objektive 4 St.
Vergrößerung bis (x-fach) 600
integriertes elektronisches Messmikroskop ja
Bedienung automatisch; motorisiert
Vergrößerung (x-fach) 10; 50
Produktart Härteprüfgerät
Länge gesamt 525 mm
Breite gesamt 323 mm
Höhe gesamt 688 mm
Gewicht 75 kg
Norm ISO 6507
Prüfprotokoll ja
Messkraft min. 0,049 N
Messkraft max. 19,61 N
Schnittstelle USB
mit Display ja
Display Diagonale 6,5 Zoll
Display-Art Touchscreen
Kalibrierbar ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 495083 300G2
Hersteller/verantwortliche Person INNOVATEST Europe BV, BORGHARENWEG 140, 6222 AA MAASTRICHT, Niederlande, www.innovatest-europe.com

Beschreibung

Ausführung:

Automatisches Härteprüfgerät für Mikro-Vickers-, Vickers- und Knoop-Prüfungen. Ausgestattet mit 6-Positionen Revolver (2 Eindringkörper, 4 Objektive) und Objektiven bis 100-facher Vergrößerung sowie optional analogem oder digitalem Okular mit Kamerafunktion. Der Prüfraum bietet Platz für Proben bis 150 mm Höhe, ein manueller XY-Tisch (100 x 100 mm) sorgt für präzise Positionierung.

Norm:

ISO 6507/ASTM E384, E92; ISO 4545/ASTM E92; ISO 6506/ASTM E10.

Lieferumfang:

Betriebsbereite Basisausstattung: Diamant-Pyramide 136° inklusive ASTM. ISO-Prüfzertifikat und Versandverpackung.
Manueller Kreuztisch 100x100, Verfahrweg 25×25 mm, Objektive 10- und 50-fach, IMPRESSIONS™ Software für manuelles und automatisches Messen von Vickers/Knoop und
Brinell Eindrücken. inklusive PC und 27 Zoll Touch Monitor.

Hinweis:

Lieferung wird separat berechnet. Bezüglich der Kalibrierung der notwendigen Laststufen und Verfahren, wenden Sie sich an Ihren Messtechniker. Je nach Prüfkraft und zu erwartender Härte können weitere Objektive erforderlich sein. Ausführung mit integriertem PC sowie weiterem Zubehör auf Anfrage.