{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Jmenovité napětí | 100 V; 240 V | |
| Síťová frekvence | 50 Hz; 60 Hz | |
| Označení výrobce | 400G2 | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Kontrolní postup | Brinell; Knoop; Vickers | |
| Hlavní zatížení – zkušební síla | 0,01 kg; 10 kg | |
| Šířka vzorku max. | 170 mm | |
| Výška vzorku max. | 145 mm | |
| Vyhodnocení tvrdosti otisků | Optický měřicí videosystém | |
| Počet objektivů | 4 ks | |
| Zvětšení až (x-násobně) | 600 | |
| integrovaný elektronický měřicí mikroskop | ano | |
| Obsluha | automaticky; s motorem | |
| Zvětšení (xnásobné) | 10; 50 | |
| Druh produktu | přístroj pro měření tvrdosti | |
| Celková délka | 528 mm | |
| Šířka celkem | 384 mm | |
| Výška celková | 695 mm | |
| Hmotnost | 75 kg | |
| Norma | ISO 6507 | |
| Zkušební protokol | ano | |
| Měřicí síla min. | 0,098 N | |
| Měřicí síla max. | 98,07 N | |
| Rozhraní | USB | |
| S displejem | ano | |
| Úhlopříčka displeje | 6,5 palce | |
| Typ zobrazení | Touchscreen | |
| Lze kalibrovat | ano |
| Katalogové číslo | 495083 400G2 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | INNOVATEST Europe BV, BORGHARENWEG 140, 6222 AA MAASTRICHT, Nederland, www.innovatest-europe.com |