{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tensión nominal | 100 V; 240 V | |
| Frecuencia de red | 50 Hz; 60 Hz | |
| Denominación del fabricante | 400G2 | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
| Procedimiento de ensayo | Brinell; Knoop; Vickers | |
| Carga principal fuerza de ensayo | 0,01 kg; 10 kg | |
| Ancho máx. de la pieza | 170 mm | |
| Altura máx. de la pieza | 145 mm | |
| Evaluación de huellas de dureza | Sistema de medición óptico por vídeo | |
| Número objetivos | 4 ud. | |
| Ampliación hasta (x veces) | 600 | |
| Microscopio de medición electrónico integrado | sí | |
| Manejo | automática; motorizado | |
| Ampliación (múltiplo) | 10; 50 | |
| Tipo de producto | durómetro | |
| Longitud total | 528 mm | |
| Anchura total | 384 mm | |
| Altura total | 695 mm | |
| Peso | 75 kg | |
| Norma | ISO 6507 | |
| Certificado de prueba | sí | |
| Fuerza de medición mín. | 0,098 N | |
| Fuerza de medición máx. | 98,07 N | |
| Interfaz | USB | |
| Con pantalla | sí | |
| Diagonal pantalla | 6,5 pul | |
| Tipo de pantalla | Touchscreen | |
| Calibrable | sí |
| Número de artículo | 495083 400G2 | |
| Fabricante/responsable | INNOVATEST Europe BV, BORGHARENWEG 140, 6222 AA MAASTRICHT, Nederland, www.innovatest-europe.com |