Rubinkugeltaster Länge 10/11 mm, Kugel-⌀ D: 2,5mm

Artikel-Nr.: 494220 2,5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Kugel-⌀ D (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge Taster 10 mm
Arbeitslänge effektiv 6,5 mm
Material Spitze Rubin
Typ Taster Taster mit Kugel
Durchmesser Tastkugel 2,5 mm
Produktart Messtaster
Gewinde Anschluss M2
Durchmesser Schaft 1 mm
Material Rubin; Stahl
Gewicht 0,3 g
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 494220 2,5
EAN / GTIN 2050001957214
Herstellernummer A-5000-7803
Hersteller/verantwortliche Person Renishaw GmbH, Karl-Benz-Straße 12, 72124 Pliezhausen, Deutschland, www.renishaw.de

Beschreibung

Ausführung:

Rubinkugeltaster mit Anschlussgewinde M2

Hinweis:

Weitere Tastereinsätze mit anderen Abmessungen und Schaftausführungen auf Anfrage.