• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18FBS85-0C Akku-Bandsaege

Artikel-Nr.: 4933471496
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
Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933471496
EAN / GTIN 4058546293956
Herstellernummer 4933471496

Beschreibung

Beschreibung:

  • 20 % schnellere Schnitte im Vergleich zu Vorgängermodellen
  • Breite Schnittkapazität erlaubt Schnitte bis zu 85 mm Durchmesser
  • Variabler Geschwindigkeitsschalter für eine schnelle und einfache Schnittoptimierung
  • Bandsägen-Schutzhaube schützt den Anwender bei Verwendung der Säge - werkzeugfreie, sekundenschnelle Installation
  • Werkzeugloser Austausch der Bandsägeblätter
  • Zweifacher Sicherheitsmechanismus des Schalters schützt den Anwender
  • Verschlossener, adaptierbarer Schuh lässt sich werkzeuglos anpassen
  • Metallhaken für eine einfache Aufbewahrung des Werkzeugs
  • Integriertes LED-Licht zur Ausleuchtung des Arbeitsbereichs
  • Lieferung mit Sägeband 12/14 TPI sowie Bandsägenschutz
  • M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt
  • Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE® Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik
  • Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: No batteries supplied
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Fuel
  • Geliefert: Transportkoffer
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 3.9 (M18 B2)
  • Gewicht mit Akkupack: 3.9
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Produktvariante: M18 FBS85-0C
  • Spannung [V]: 18
  • Standardausrüstung: Abdeckung, Bandsägeblatt, Transportkoffer

Lieferumfang:

Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, Transportkoffer

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör