M18FBS85-0C snoerloze bandzaag

Artikelnummer: 4933471496
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
Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933471496
EAN/GTIN 4058546293956
Nummer fabrikant 4933471496

Omschrijving

Omschrijving:

  • Variabele snelheidsschakelaar voor snelle en eenvoudige zaagoptimalisatie
  • Vervanging van de bandzaagbescherming zonder gereedschap
  • Vervanging van de bandzaagbladen zonder gereedschap
  • 20% snellere zaagsneden in vergelijking met vorige modellen
  • Brede zaagcapaciteit voor zaagsnedes tot 85 mm diameter
  • Variabele snelheidsschakelaar voor snelle en eenvoudige zaagoptimalisatie
  • Bandzaagbescherming beschermt de gebruiker bij het gebruik van de zaag - zonder gereedschap, installatie in enkele seconden
  • Vervanging van het lintzaagblad zonder gereedschap
  • Tweevoudige veiligheidsschakelaar beschermt de gebruiker
  • Vergrendelde, aanpasbare schoen past zich aan zonder gereedschap
  • Metalen haak om gereedschap gemakkelijk op te bergen
  • Integraal LED-licht om het werkgebied te verlichten
  • Geleverd met 12/14 TPI lintzaagblad en lintzaagbescherming
  • 3 exclusieve Milwaukee™ technologieën: Koolborstelloze POWERSTATE® motor, REDLITHIUM® batterijen en REDLINK PLUS® elektronica voor krachtige prestaties, lange levensduur en hoge duurzaamheid
  • 100% systeemcompatibel met de MILWAUKEE™-M18® productlijn

Kenmerk:

  • Batterij meegeleverd: Geen batterijen meegeleverd
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: Geen batterijen meegeleverd
  • Batterijsysteem: M18
  • Aantal batterijen/oplaadbare batterijen: 0
  • Type batterijen/oplaadbare batterijen: Li-ion
  • Per technologie: Brandstof
  • Meegeleverd: Draagtas
  • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 3,9 (M18 B2)
  • Gewicht met accu: 3,9
  • Inbegrepen lader: Geen lader inbegrepen
  • Productvariant: M18 FBS85-0C
  • Voltage [V]: 18
  • Standaard uitrusting: Hoes, lintzaagblad, draagtas

Levering:

Geen batterijen inbegrepen, geen oplader inbegrepen, transportkoffer

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires