Sierra de cinta inalámbrica M18FBS85-0C

Número de artículo: 4933471496
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
Tipo de producto Sierra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933471496
EAN / GTIN 4058546293956
Número del fabricante 4933471496

Descripción

Descripción:

  • 20% más rápida cortando que el modelo anterior
  • Gran capacidad de corte
  • Hasta 85mm de diámetro
  • Selector de velocidad variable para ajustes de velocidad fáciles y rápidos
  • La cubierta de sierra de cinta protege al usuario de lesiones al evitar cualquier acceso a la hoja
  • Instalación y extracción sin herramientas en cuestión de segundos
  • Mecanismo de bloqueo de la hoja sin herramientas para un cambio rápido y fácil de la hoja
  • Interruptor de acción doble para prevenir arranques innecesarios
  • Tope ajustable y sin herramientas
  • Gancho de metal sólido para un fácil almacenamiento en el lugar de trabajo
  • Luz LED integrada para una mejor visibilidad
  • Integrada con tecnologías exclusivas de MILWAUKEE® para proporcionar potencia, autonomía y durabilidad: el motor sin escobillas POWERSATE™, el pack de baterías REDLITHIUM™ y el sistema de inteligencia REDLINK PLUS™
  • El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías a batería
  • El motor sin escobillas MILWAUKEE® POWERSTATE®, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual
  • Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Batería suministrada: No se suministran baterías
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: No se suministran baterías
  • Sistema de batería: M18
  • Número de baterías/baterías recargables: 0
  • Tipo de baterías/baterías recargables: Li-ion
  • Por tecnología: Fuel
  • Suministrado: Maletín de transporte
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 3,9 (M18 B2)
  • Peso con paquete de baterías: 3,9
  • Cargador incluido: No incluye cargador
  • Variante del producto: M18 FBS85-0C
  • Voltaje [V]: 18
  • Equipamiento de serie: Funda, hoja de sierra de cinta, maletín de transporte

Volumen de suministro:

No incluye pilas, no incluye cargador, estuche de transporte

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios