{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Material | Kunststoff | |
| Eigenschaft | schlagfest; stapelbar; wasserdicht | |
| Ausstattung | Tragegriff | |
| Serie | Packout | |
| Farbe | rot; schwarz | |
| Produktart | Koffer | |
| Verschluss | Spannverschluss |
| Artikelnummer | 4932464080 | |
| EAN / GTIN | 4058546220259 | |
| Herstellernummer | 4932464080 | |
| L-Nummer | L00800 1240 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |