• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Packout Sortimentbox -1 teil

Artikel-Nr.: 4932471064
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Packout
Farbe rot; schwarz
Anzahl, Sortimentskoffer 10
Produktart Box
Material Kunststoff
Eigenschaft schlagfest; stapelbar; wasserdicht
Ausstattung Sortimentskoffer; Tragegriff
Verschluss Spannverschluss

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4932471064
EAN / GTIN 4058546286927
Herstellernummer 4932471064
L-Nummer L00800 4691
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Aus dem modularen Aufbewahrungssystem PACKOUT™
  • Konstruktion aus stoßfesten Polymeren - ideal für den Baustelleneinsatz
  • Beinhaltet 2 große und 8 kleine Sortierboxen
  • Alle Sortierboxen beinhalten Einteiler
  • Transparenter Deckel sichert alle Sortierboxen im geschlossenen Zustand
  • IP65 Schutzklasse schützt vor Staub, Wasser und Schmutz

Merkmal:

  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: Packout Slim Organiser