• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Valise emballée

Réf.: 4932464080
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Série Packout
Couleur Rouge; noir
Type de produit coffret/valise
Propriété antichocs; possibilité d’empilage; étanche à l’eau
Equipement Poignée
Mécanisme de fermeture fermeture de serrage
Matériau plastique

Identification et classification

Référence article 4932464080
EAN / GTIN 4058546220259
Réf. fabricant 4932464080
Article hors catalogue L00800 1240
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Du système de stockage modulaire PACKOUT®
  • Construction en polymères résistants aux chocs - idéale pour une utilisation sur les chantiers
  • L'indice de protection IP65 protège de la poussière, de l'eau et de la saleté
  • Des renforts métalliques renforcent les coins de la mallette
  • Des loquets avec des fermoirs métalliques
  • Comprend des boîtes supplémentaires pour un stockage clair des petites pièces
  • Option d'installation de la ONE KEY® TICK®
  • Poignée supplémentaire en métal dans le couvercle de la mallette pour faciliter le transport (uniquement pour la grande mallette)

Caractéristique(s):

  • Contenu de l'emballage : 1
  • Variante du produit : Packout Box