Maleta para llevar

Número de artículo: 4932464080
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Material plástico
Propiedad Resistente a los golpes; Apilable; estanco al agua
Equipamiento Asa de transporte
Serie Packout
Color rojo; negro
Tipo de producto Maletín
Cierre Cierre de tensión

Identificación y clasificación

Número de artículo 4932464080
EAN / GTIN 4058546220259
Número del fabricante 4932464080
Número L L00800 1240
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Forma parte del sistema modular PACKOUT™
  • Fabricada con polímeros resistentes a los impactos para mayor durabilidad en la obra
  • Protección IP65 gracias a su junta de estanqueidad que evita la entrada de agua o polvo
  • Estructura nervada para mayor resistencia y esquinas reforzadas con metal
  • Orificio metálico para colocar un candado
  • Bandeja organizadora en el interior
  • Espacio dedicado para poder colocar un ONE-KEY™ TICK ™
  • Asa de metal reforzado para un transporte más sencillo (solo en la caja grande)

Característica:

  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Caja Packout