• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stereomikroskop mit ESD-Schwenkarmstativ, ohne Beleuchtung, Typ: M60

Artikel-Nr.: 491754 M60
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie M
ESD-Schutzzone (EPA) ja
Durchmesser Sichtfeld min. 5,75 mm
Durchmesser Sichtfeld max. 36,5 mm
Arbeitsabstand min. 89,6 mm
Arbeitsabstand max. 89,6 mm
Optiksystem Common Main Objective
Stativ Gelenkarm
Objektiv (x-fach) min. 6,3
Objektiv (x-fach) max. 40
Zoom 6:1
Okular 10×/23B
Länge 260 mm
Breite 220 mm
Produktart Stereomikroskop

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 491754 M60
EAN / GTIN 2050002078239
Herstellernummer M-SERIE
Hersteller/verantwortliche Person Leica Mikrosysteme Vertrieb GmbH, Ernst-Leitz-Straße 17-37, 35578 Wetzlar, Deutschland, www.leica-microsystems.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Modulare Produktpalette und somit optimale Anpassung des Mikroskops an die Anwendung.
  • Common Main Objective Optiksystem (CMO): Die Schärfe bleibt beim Vergrößerungswechsel konstant.
  • Ergonomisches Design.
  • Ausführung mit ESD-Schwenkarmstativ vermeidet Schäden durch statische Entladungen.
Zoomrastungen: 7 einschaltbare Positionen, für repetitive Aufgaben.

Lieferumfang:

Optikträger, binokularer Schrägtubus 45°, 2× Brillenträgerokular, Objektiv Achromat 1.0×, Stativ, Staubschutzhülle (antistatisch).
ESD-Schwenkarmstativ.

Sonderzubehör:

LED-Beleuchtung Nr. 491755 und Durchlichtbeleuchtung Nr. 491777 Gr. BLI.

Hinweis:

Lieferumfang beachten, da Produktbilder leicht abweichen können.
Passende Kamerasysteme auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte