• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LED-Lupenleuchte mit Aufkittlinse, Linsen-⌀: 160mm

Artikel-Nr.: 491497 160
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Linsen-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Linsen-⌀ 160 mm
Vergrößerung (x-fach) 1,9
Vergrößerung Aufkittlinse (x-fach) 3,5
Kopf-⌀ 250 mm
Länge Gelenkarm A 500 mm
Länge Gelenkarm B 484 mm
Ausladung 1356 mm
Energieversorgung Netzbetrieben
Anzahl LEDs 48
Produktart Lupenleuchte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 491497 160
EAN / GTIN 4062406198725
Herstellernummer 491497 160
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Innovativ designte Lupenleuchte für höchste Ansprüche. Großes Sichtfenster mit ⌀153 mm für verzerrungsfreies Sehen. Ausbalanciertes, federentlastetes, exakt arretierbares Gestänge in robuster Ausführung aus Aluminium (farblos eloxiert) und Hochleistungskunststoff. Geschlossene Gelenke schützen die Leitungen im Inneren.
  • Absolut kratzfeste Glaslinse - für verzerrungsfreies Sehen.
  • 3D-Kopfgelenk für individuelle Einstellung und Fixierung.
  • Beleuchtung: 112 SMD-Hochleistungs-LEDs, Leistungsaufnahme nur ca. 13 W. Lichtstärke 5500 Lx auf bis zu 10 % stufenlos dimmbar, LEDs bis zu 50.000 h Lebensdauer.
  • Die Segmentschaltung (Visualizer) ermöglicht strukturbetonende Beleuchtungseffekte. Farbwiedergabe-Stufe 1A zur brillanten Sichtbarmachung von Farben.

Verwendung:

Im Labor, der Fertigung, Montage, Qualitätssicherung etc. mit höchsten Ansprüchen an das Sehen und ergonomischer Handhabung.

Lieferumfang:

Inklusive Steckernetzteil 100 − 240 V, 50/60 Hz, Linsenabdeckung und Tischklemme Nr. 491492 Gr. TK.
Inklusive zusätzlicher Aufkittlinse ⌀ 30 mm.

Hinweis:

Die Lichtquelle ist austauschbar durch den Hersteller.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • LED-Lupenleuchte standsicher an Montageoberfläche mit Tischklemme montieren.

Sachwidriger Einsatz
  • Nie direkt in den Lichtstrahl blicken.
  • Nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit betreiben.
  • Bei Beschädigungen, nicht mehr verwenden.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten und Modifizierungen tätigen.
  • Verbaute LED-Beleuchtung nicht austauschen.
  • Nicht für den Gebrauch durch Kinder geeignet.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte