• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LED-Lupenleuchte, Linsen-⌀: 72mm

Artikel-Nr.: 491490 72
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Linsen-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Linsen-⌀ 72 mm
Vergrößerung (x-fach) 2,3
Kopf-⌀ 122 mm
Kopfstärke 13 mm
Ausladung ca. 750 mm
Energieversorgung Netzbetrieben
Anzahl LEDs 63
Produktart Lupenleuchte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 491490 72
EAN / GTIN 4045197685360
Herstellernummer 491490 72
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Lichtstarke, formschöne Lupenleuchte. Leuchtenkopf, Standrohr und Flexschlauch sind aus robustem Metall.
  • Die speziell entwickelte Lampenabdeckung mit integrierter Optik fokussiert das Licht blendfrei, mit minimalen Streuverlusten auf die Prüffläche (4-mal mehr Licht pro Watt als mit einer Leuchtstoffröhre, Lebensdauer ca. 50000 h = 6 Jahre rund um die Uhr).
  • Verzerrungsfreie, hartbeschichtete Kunststofflinse.
  • Modernes, sehr effizientes Lichtkonzept, bestehend aus 63 LEDs auf einer Ringplatine.
  • Über Soft-Touch-Sensor mit einem Finger schalt- und dimmbar.
  • Durch den hochwertigen Flexschlauch und die schlanke, aufs Wesentliche reduzierte Bauform ist die LED-Lupenleuchte überall einsetzbar.

Vorteil:

6 Jahre 100 % Beleuchtung ohne Wartungskosten. Leicht und schnell zu reinigen (geschlossenes System). Unempfindlich gegen Vibrationen. Funktionales Design.

Lieferumfang:

Inklusive Steckernetzteil 100 − 240 V, Linsenabdeckung und Tischklemme Nr. 491492 Gr. TK.

Sonderzubehör:

Tischfuß Nr. 491492 Gr. TF.

Hinweis:

Weitere Tisch- oder Maschinenfüße auf Anfrage. Die Lichtquelle ist austauschbar durch den Hersteller.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • LED-Lupenleuchte standsicher an Montageoberfläche mit Tischklemme montieren.

Sachwidriger Einsatz
  • Nie direkt in den Lichtstrahl blicken.
  • Nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit betreiben.
  • Bei Beschädigungen, nicht mehr verwenden.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten und Modifizierungen tätigen.
  • Verbaute LED-Beleuchtung nicht austauschen.
  • Nicht für den Gebrauch durch Kinder geeignet.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.