• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Marker Chisel Point - 1 teil

Artikel-Nr.: 48223103
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Form Spitze Keilspitze
geeignet für Material Glas; Holz; Keramik; Kunststoff; Metall
Eigenschaften Austrocknungsschutz; permanent; schnelltrocknend; wasserfest
Inhalt Einzelstück
Produktart Permanentmarker

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 48223103
EAN / GTIN 045242333608
Herstellernummer 48223103
L-Nummer L00800 3606
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Widerstandsfähige Spitze franst nicht aus
  • Spitze aus Acrylfaser ist ideal geeignet zur Beschriftung von rauen Oberflächen wie z.B. OSB oder Beton
  • Marker trocknet auch nach 72 Stunden offener Lagerung nicht aus
  • Zur Beschriftung von Beton, Holz, Metall, OSB, Kunststoff, Pappe, Glas oder Keramik geeignet
  • Kann auf nassen, öligen, staubigen, rostigen oder rauen Oberflächen angewendet werden
  • Schnell trocknende Tinte reduziert ein Verwischen auf Kunststoff- oder Metalloberflächen
  • Dünner Stift für Beschriftungen an engen Stellen
  • Kappe mit Clip kann an der Kleidung oder am Baustellenhelm befestigt werden
  • Einfach zu öffnende Kappe
  • Anti-Roll-Design verhindert ein Wegrollen des Markers nach Ablegen

Merkmal:

  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: Chisel Point Marker