• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Marqueur à pointe biseautée - 1 pièces

Réf.: 48223103
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Forme pointe pointe conique
Pour matériau bois; céramique; métal; plastique; verre
Caractéristiques caractère permanent; protection contre le dessèchement; résistance à l’eau; séchage rapide
Sommaire pièce unique
Type de produit Marqueurs permanents

Identification et classification

Référence article 48223103
EAN / GTIN 045242333608
Réf. fabricant 48223103
Article hors catalogue L00800 3606
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Pointe ultrarésistante : écrit sur le béton, le bois, les métaux
  • Mais aussi sur les surfaces humides, huileuses, rouillées ou recouvertes de poussière
  • Peut rester ouvert plus de 72 heures sans sécher
  • L'encre sèche instantanément - réduit les bavures sur les surfaces en métal ou le PVC
  • Bouchon avec clip permettant d’être solidement attaché sur casque, veste
  • Ergot anti-roulis empêchant le marqueur de rouler tout seul
  • Encre non toxique
  • Existe en pointe fine (avec ou sans stylet) et en pointe biseautée
  • Bouchon facile à ouvrir à une main
  • Trou pour passer un cordon

Caractéristique(s):

  • Contenu de l'emballage : 1
  • Variante du produit : Chisel Point Marker