Marker Chisel Point – 1 sztuka

Nr art.: 48223103
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
Kształt końcówki Końcówka klinowa
Do materiału ceramika; drewno; metal; szkło; z tworzywa sztucznego
Właściwości Ochrona przed zasychaniem; Trwale; odporność na wodę; szybkoschnące
Zawartość element pojedynczy
Rodzaj produktu Marker trwały

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 48223103
EAN / GTIN 045242333608
Numer producenta 48223103
Numer L L00800 3606
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Wytrzymała koronka nie strzępi się
  • Końcówka z włókna akrylowego idealnie nadaje się do opisywania szorstkich powierzchni, takich jak płyty OSB lub beton.
  • Marker nie wysycha nawet po 72 godzinach przechowywania w otwartym opakowaniu.
  • Nadaje się do znakowania betonu, drewna, metalu, płyt OSB, tworzyw sztucznych, tektury, szkła lub ceramiki.
  • Można stosować na mokrych, oleistych, zakurzonych, zardzewiałych lub szorstkich powierzchniach.
  • Szybkoschnący tusz ogranicza rozmazywanie się na powierzchniach plastikowych lub metalowych.
  • Cienki pisak do pisania w ciasnych miejscach
  • Czapka z klipsem może być przymocowana do odzieży lub kasku budowlanego.
  • Łatwo otwierana nakrętka
  • Konstrukcja zapobiegająca staczaniu się zapobiega staczaniu się markera po odłożeniu.

Cecha szcz.:

  • Zawartość opakowania: 1
  • wersja produktu: Marker z końcówką dłutową