Punta de cincel de marcador - 1 pieza

Número de artículo: 48223103
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Forma punta Punta de cuña
Para material cerámica; madera; metal; plástico; vidrio
Características Permanente; Protección contra el secado; de secado rápido; resistente al agua
Contenido pieza individual
Tipo de producto Marcador permanente

Identificación y clasificación

Número de artículo 48223103
EAN / GTIN 045242333608
Número del fabricante 48223103
Número L L00800 3606
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • La punta se mantiene afilada durante más tiempo, no se “remacha” o retrae por exceso de presión
  • Punta acrílica ideal para superficies rugosas como aglomerados u hormigón
  • El marcador continua escribiendo después de 72 horas sin capuchón
  • Para utilizar en hormigón, madera, metal, laminados, OSB, plásticos
  • Puede ser utilizado en superficies oleosas, sucias, polvorientas, oxidadas o húmedas
  • Secado rápido
  • Reduce los borrones en PVC, o superficies metálicas
  • Cuerpo estrecho para utilizar en lugares de difícil acceso
  • Clip para el casco
  • Lengüeta especialmente diseñada para poder ser fijada en la visera del casco, ropa laboral, etc
  • Tapón de fácil apertura con una sola mano
  • Cuerpo antirodadura para evitar que ruede en superficies inclinadas

Característica:

  • Contenido del envase: 1
  • Variante del producto: Marcador de punta de cincel