Zählsystem, Typ CKE, maximaler Wägebereich: 16kg

Artikel-Nr.: 479543 16
Rabatt
530,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 03.01.2027
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 81,40 € /Stk.
  • 92,60 € /Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Gefahrgutartikel

Für Gefahrgutartikel ist kein Expressversand möglich.

Variante und Stückzahl wählen

maximaler Wägebereich (kg) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Netzspannung 230 V
Netzfrequenz 50 Hz
Betriebsdauer 80 h
Serie CKE
Energieversorgung Akkubetrieben; Netzbetrieben
Höhe gesamt 120 mm
Breite gesamt 350 mm
Tiefe gesamt 390 mm
Form Wägeplatten eckig
Breite Wägeplatte 340 mm
Tiefe Wägeplatte 240 mm
Material Wägeplatte Edelstahl
Wägebereich max. 16 kg
Ablesbarkeit 0,1 g
Wiederholbarkeit 0,1 g
Linearität ± 0,3 g
Ziffernhöhe 25 mm
Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung ja
Schnittstelle RS 232 C
Produktart Zählwaage
Einheit Wägebereich Gramm; Kilogramm
Einschwingzeit 3 s
Messtechnik digital
Betriebstemperatur min. 10 °C
Betriebstemperatur max. 40 °C
Gewicht 7 kg
Kalibrierbar ja
Rekalibrierbar ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 479543 16
EAN / GTIN 4045761357464
Herstellernummer CKE 16K0.1
Hersteller/verantwortliche Person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Genaue Zählwaage mit automatischer Referenzoptimierung (verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts).
  • Zielstückzahl bzw. Zielgewicht programmierbar mit akustischem Signal.
  • Zählsummenspeicher zum Aufsummieren von gleichen Zählteilen in Gesamtstück und Gesamtgewicht.
  • Referenzstückzahlen oder Referenzgewicht wählbar.
  • Netz- und Akkubetrieb möglich.
  • Justierprogramm CAL: Zum Einstellen der Genauigkeit (dazu nötiges, externes Justiergewicht auf Anfrage).
  • Anzeigenumschaltung von Stück auf Gewicht.

Selbsterklärendes, grafikunterstütztes Bedienfeld. Ideal für Anwender.
Checkweighing-Display: Akustische oder optische Rückmeldung, wenn Wägungen außerhalb eines vorab festgelegten Grenzwertes liegen.

Lieferumfang:

Inklusive Netzadapter 230 V/50 Hz, Arbeitsschutzhaube.

Sonderzubehör:

Interner Akku, Signallampe auf Anfrage.