Hand-Kraftmessgerät DFC, Messbereich: 50N

Artikel-Nr.: 479027 50
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (N) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie
DFC
Verpackung
Koffer
Energieversorgung
Akkubetrieben
Anzeige
digital
Schnittstelle
Bluetooth®-Schnittstelle; HID (Human Interface Device); RS232C-Schnittstelle; USB-Schnittstelle
Genauigkeit
0,1 %
Auflösung
0,005 N
Messwertspeicher
99
Skaleneinheit
N
Messwert min.
5 N
Messwert max.
45 N
Skalenteilungswert
0,005 N
Fehlergrenze
0,1 %
Kraftprüfungen
Druckkraft; Zugkraft
Material Gehäuse
Metall
Produktart
Kraftmessgerät
Länge
191 mm
Breite
84 mm
Höhe
42 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 479027 50
EAN / GTIN 2050002071513
Herstellernummer 400702
Hersteller/verantwortliche Person Metlogix GmbH, Gastager Feld 11, 83313 Siegsdorf, Deutschland, www.metlogix.de

Beschreibung

Ausführung:

Universelles Kraftmessgerät mit Farbdisplay zur präzisen Messung der Zug- und Druckkraft. Robustes Druckgussgehäuse.
  • Anzeige aktueller Kraft- und Spitzenwert.
  • Programmierbare Funktionstasten.
  • Toleranzgrenzenüberwachung mit optischer und akustischer Anzeige.
  • Messwertspeicher.
  • Statistische Auswertung gespeicherter Werte.
  • Schnittstelle für Datenexport.
  • Anzeige umschaltbar: N, gf, kgf, lbf, ozf.
  • Übertragung von Messwerten über Bluetooth® möglich.
  • Kraftmittelwert über Zeit.

Lieferumfang:

Transportkoffer, Ladestecker mit USB-Verbindungskabel, Zubehör (Druckplatte, Haken, Spitze, Finne, V-Nut, Verlängerung).

Sonderzubehör:

Manuelle Prüfstände Nr. 479029.