Temperatur- und Strömungsmessgerät, Typ: 405I

Artikel-Nr.: 474186 405I
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Batteriebetrieben
Messbereich Temperatur -20 °C - 60 °C
Anzahl enthaltener Batterien 4
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081561 LR3
Messbereich Luftgeschwindigkeit 0 m/s - 30 m/s
Länge 200 mm
Breite 30 mm
Höhe 41 mm
Produktart Temperatur- und Strömungsmessgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 474186 405I
EAN / GTIN 4029547014260
Herstellernummer 0560 1405
Hersteller/verantwortliche Person Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Beschreibung

Ausführung:

Kompakte und für das Smartphone optimierte Messgeräte. Alle Messdaten werden direkt an die kostenlos nutzbare testo Smart App (Systemvoraussetzungen: iOS 13.0 bzw. Android 8.0 oder neuer / Bluetooth® 4.0) übertragen und können mit einem mobilen Endgerät abgelesen, protokolliert und anschließend direkt per E-Mail versendet werden.
  • Anzeige von bis zu 6 Smart Probes gleichzeitig.
  • Drahtloses Ablesen der Messwerte auf ihrem Mobilgerät.
  • Messwertänderungen als Graph oder Tabelle darstellbar.
  • Messdatenprotokolle können durch Fotos ergänzt werden.

Thermo-Anemometer mit Smartphone-Bedienung.
Messung von Luftgeschwindigkeit, Volumenstrom und Temperatur. Einfache Konfiguration von Dimension und Geometrie des Kanalquerschnittes zur Bestimmung des Volumenstroms. Bis 400 mm ausziehbares Teleskoprohr.

Lieferumfang:

Inklusive 4 Batterien Nr. 081561 LR3 und Kalibrierprotokoll.

Hinweis:

Weitere Smart Probes (Thermometer, Zangenthermometer, Differenzdruckmessgerät und Hochdruckmessgerät) auf Anfrage lieferbar.