Infrarot-Temperaturmessgerät, Typ: 805I

Artikel-Nr.: 474182 805I
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081561 LR3
Messbereich -30 °C - 250 °C
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 4
Optik 10 : 1
Länge 140 mm
Breite 36 mm
Höhe 25 mm
Gewicht 97 g
Produktart Temperaturmessgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 474182 805I
EAN / GTIN 4029547014338
Herstellernummer 0560 1805
Hersteller/verantwortliche Person Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Beschreibung

Ausführung:

Kompakte und für das Smartphone optimierte Messgeräte. Alle Messdaten werden direkt an die kostenlos nutzbare testo Smart App (Systemvoraussetzungen: iOS 13.0 bzw. Android 8.0 oder neuer / Bluetooth® 4.0) übertragen und können mit einem mobilen Endgerät abgelesen, protokolliert und anschließend direkt per E-Mail versendet werden.
  • Anzeige von bis zu 6 Smart Probes gleichzeitig.
  • Drahtloses Ablesen der Messwerte auf ihrem Mobilgerät.
  • Messwertänderungen als Graph oder Tabelle darstellbar.
  • Messdatenprotokolle können durch Fotos ergänzt werden.

Infrarot-Temperaturmessgerät mit Smartphone-Bedienung. Berührungslose Infrarot-Messung der Oberflächentemperatur. Messfleckmarkierung durch sehr gut sichtbaren 8-Punkt-Laserkreis. Einfache Auswahl des Emissionsgrades durch hinterlegte Materialliste. Bilddokumentation mit Messwerten und Messfleckmarkierung.

Lieferumfang:

Inklusive 4 Batterien Nr. 081561 LR3 und Kalibrierprotokoll.

Hinweis:

Weitere Smart Probes (Thermometer, Zangenthermometer, Differenzdruckmessgerät und Hochdruckmessgerät) auf Anfrage lieferbar.